TRUSCO
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)
(1件のレビュー)
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途
被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
適合機種
振動ドリル
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
全12種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
2.5
2.8
3.4
3.5
4.3
4.5
5
5.3
5.5
6
6.4
有効長(mm)
50
65
90
全長(mm)
85
100
150
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48910915
TCD-25
2.5
50
85
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
48910924
TCD-28
2.8
50
85
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48910942
TCD-34L
3.4
90
150
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
48910976
TCD-35L
3.5
90
150
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48911003
TCD-43L
4.3
90
150
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
48911021
TCD-45L
4.5
90
150
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48911037
TCD-50L
5
90
150
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
48911046
TCD-53
5.3
65
100
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
48911055
TCD-53L
5.3
90
150
¥
1,170
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48911064
TCD-55L
5.5
90
150
¥
1,170
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48911073
TCD-60L
6
90
150
¥
1,170
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
48911082
TCD-64L
6.4
90
150
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください