2重リングプライヤー万能型

2重リングプライヤー万能型 - TRUSCO2重リングプライヤー万能型 - TRUSCO2重リングプライヤー万能型 - TRUSCO2重リングプライヤー万能型 - TRUSCO2重リングプライヤー万能型 - TRUSCO2重リングプライヤー万能型 - TRUSCO2重リングプライヤー万能型 - TRUSCO2重リングプライヤー万能型 - TRUSCO
(2件のレビュー)

ワンタッチでリングが開く構造です。

種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8材質炭素鋼(S58C)質量(g)125内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
使用範囲(mm)
リング使用範囲(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48924154TRP-40L150線径:1.0~1.515~40408-9022
5,380
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
31255789TRP-15S155線径:0.5~1.06~15408-9014
5,670
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
31255798TRP-20H145線径:1.2~1.812~20408-9031
4,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48924136TRP-15S155線径:0.5~1.06~15408-9014
3,550
取扱い終了
48924145TRP-20H145線径:1.2~1.812~20408-9031
3,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31255789
2023-11-17
用途: 部品の組み立て
ダイキ精工株式会社

小さい2重リングの取り付け作業に苦労していました。
握った感じもよく、使いやすいです。

対象商品 : 48924136
2017-05-11
用途: フラッグの交換

しっかりと広がってくれるのが良い。この仕様でステンレス製があればいいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする