TRUSCO
ヨセポンチ
(1件のレビュー)
穴合わせに使用します。
用途
鉄板の穴の仮止めに。
寸法L3(mm)
30
材質
炭素鋼
焼入硬度
HRC40
内容量
1本
注意
※テーパー部分(L1)の胴部分(D)から約1/3の所が穴径に合うように選んでいただくと安全です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
先端径(mm)
最大径(Φmm)
寸法d2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48924617
TYSP-28
(穴合わせ部)28
240
16
32
23
150
60
1100
¥
11,070
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
48924626
TYSP-32
(穴合わせ部)32
260
17
36
28
165
65
1450
¥
16,130
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください