TRUSCO
チューブカッター
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥
1,598
~
税込
¥
1,758
~
(260)
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
用途
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力
3/8~2 5/8インチ(10~66mm)
仕様
標準替刃GFC-325NC
トラスコ品番
416-2684
全長(mm)
271
質量(g)
730
肉厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48927496
GFC-325N
¥
13,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください