曜日別特売

作業衣専用洗剤ジャブピカ(液体タイプ)

作業衣専用洗剤ジャブピカ(液体タイプ) - TRUSCO作業衣専用洗剤ジャブピカ(液体タイプ) - TRUSCO作業衣専用洗剤ジャブピカ(液体タイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)

弱アルカリ性洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)です。重質で頑固な油汚れなど一般洗剤では落とせない汚れでも素早くキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れたタオル、フキン、調理服などもパワフルに洗い上げます。濃縮タイプです。(水30Lに対し20ml使用)

液性弱アルカリ性トラスコ品番408-9979材質容器:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリエチレン(PE)、ラベル:ポリプロピレン(PP)形状液体質量(kg)4.8容量(L)4.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個(4.5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48936011TJP-45E
5,820
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48936011
2021-10-05
用途: 会社の作業着

予想以上におちません。残念ですがつかってません。。

1が参考にしています
対象商品 : 48936011
2019-10-24
用途: 作業着、ユニホーム
ヘアーサロン パパス&ママスサービス業

染み込んだ油性のシミも、かなり落ちます。
お湯で溶かしてつけ置き洗いをお勧めします

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする