曜日別特売

自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付)

自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付) - TRUSCO自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付) - TRUSCO自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付) - TRUSCO自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付) - TRUSCO自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付) - TRUSCO自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付) - TRUSCO
(5件のレビュー)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。

材質
スクリュー:ステンレス(SUS410)
バンド:ステンレス(SUS201)
ハウジング:ステンレス(SUS301)
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。最小径(Φmm)76.2ボルト頭部形状6角(8.0mm)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
質量(kg/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489364564000414-67192.6mバンド1本、スクリューユニット3個、継ぎ金具1個0.250.25
3,155
2,798
3,078(税込)
当日出荷
489364744002414-673515mバンド1本、スクリューユニット10個、継ぎ金具5個1.371.37
11,854
9,998
10,998(税込)
当日出荷
489364654001414-672730mバンド1本、スクリューユニット25個、継ぎ金具10個2.422.42
25,252
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48936474
2020-03-22
用途: 治具

調整が難しくパーツが多くてやりづらいです。もう少し簡素に出来ないかな?

対象商品 : 48936456
2019-07-20
用途: 円筒形のパイプをつなぐため
農・林・水産業

フリーサイズなので使い易いです。大変助かりました。

対象商品 : 48936474
2016-04-17
用途: 割れが入った木の臼の修理
サービス業

長年使った臼がついに割れが入り、日に日に割れが広がるため修理出来ないかと、いろいろ調べたところ木の臼はいつか割れるもので修理は出来ないとの結論。しかし、あきらめきれずいろいろ考えて割れが広がってきたのなら臼を締めるといいのではないかと考え、ネットで締め具を探していたところ、今回のパーツに辿りつきました。うまくいくか心配でしたが、バッチリでした。ただ締めるためのツールがマイナスドライバーは今時ありえないのではないでしょうか。やっぱりソケットレンチでしょ。せめてプラス。でも割れがなんとか元に戻ったので良しとします。

1が参考にしています
対象商品 : 48936456
2015-09-30
用途: ジョイントシートの固定に使用
建設業・工事業

自在取り付けパーツがあり、大口径にシート等を確実に固定するには最良の資材だ。

対象商品 : 48936456
2014-05-26
用途: 排気系統の締付等

長さを自在にできるので便利です。当方の使用条件なら接続金具が今の3倍はほしいところ。金具は別売りであるが、員数が多すぎて割高に感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする