TRUSCO
αクリーンダスターエコ DME
環境にやさしいノンフロン仕様です。(地球温暖化係数が1以下のノンフロンガス)
DMEは21世紀のクリーンエネルギーです。
用途
電子機器・精密機械などのゴミ、ホコリの除去。
容量(mL)
350
付属品
ノズル
トラスコ品番
416-3133
材質
主成分:DME
質量(g)
448
タイプ
プッシュ式
使用温度範囲
40℃以下
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48918764
ALP-CD350DME
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください