TRUSCO
樹脂ステップ高さ調節式側板付600X900
スノコとして、また専用の脚を使用すれば作業用踏み台としても使用が可能です。ジョイント式ですので、場所に応じてサイズの変更が可能です。オプション部品が充実しており、さまざまな使い方が可能です。
耐荷重(kg)
100
トラスコ品番
416-3648
幅(mm)
900
質量(kg)
9.0
色
ブルー
奥行(mm)
600
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48931714
DS-6090HG
¥
39,630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
樹脂ステップ高さ調節式側板付600X900
参考になった