自在ステンレスホースバンド用 スクリュー

自在ステンレスホースバンド用 スクリュー - TRUSCO自在ステンレスホースバンド用 スクリュー - TRUSCO自在ステンレスホースバンド用 スクリュー - TRUSCO
(2件のレビュー)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。

用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。ボルト頭部形状6角(8.0mm)材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)セット内容スクリューユニットA・B各1個バンド幅(mm)12.7
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4893648340031箱(25個)0.73
12,712
10,980
12,078(税込)
当日出荷
4893649240041箱(10個)0.34
5,756
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48936492
2021-02-25
用途: ダクト取付用部品として
株式会社エステー工業サービス業

自在ステンレスホースバンドと必要になる専用金具です。

対象商品 : 48936492
2017-02-28
用途: 管用ヒーターの巻きつけ
株式会社吉成産業

ステンレスホースバンドを購入した場合スクリューを別途購入と明記してください、バンドを使用するときスクリューが無く追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする