TRUSCO
標準型ノギス
こんなお得な商品も!
標準ノギス
モノタロウ
¥
2,198
~
税込
¥
2,418
~
(42)
ミニノギス ステンレス製
モノタロウ
¥
1,698
~
税込
¥
1,868
~
(67)
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途
外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
最小表示(mm)
0.05
最小表示
0.05mm
デプスバー
有
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48916691
THN-10
0~100
¥
7,420
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
48916716
THN-15
0~150
¥
7,420
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
48916734
THN-20
0~200
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
48916752
THN-30
0~300
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください