TRUSCO
LEDシグナルライト
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途
暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。
仕様
防滴仕様
付属品
ストラップ
材質(本体)
アルミ
全光束(Lm)
3
使用電球
LED
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
内容量
1個
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48931434
SGL-T3
単3形乾電池(1個)別売
95.5
¥
2,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
48931443
SGL-T4
単4形乾電池(1個)別売
100
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください