TRUSCO
マイクロメータスタンド
(1件のレビュー)
数量の多い検査に威力を発揮します。
用途
測定保持具。
長さ(mm)
160
幅(mm)
118
高さ(mm)
115
適合
(マイクロメーター)25~100mm用
質量(kg)
0.99
トラスコ品番
415-3049
材質
本体:アルミ
最大口開き(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48916673
TMS-R
¥
7,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください