曜日別特売

油吸収シート 油・水兼用(ロール)

油吸収シート 油・水兼用(ロール) - TRUSCO油吸収シート 油・水兼用(ロール) - TRUSCO油吸収シート 油・水兼用(ロール) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。

用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。長さ(m)30厚さ(mm)3材質ポリプロピレン(PP)タイプロールタイプ内容量1巻
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸収量
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48936151TWSR-403(油)48L/巻4004
14,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48936167TWSR-803(油)96L/巻8008
23,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48936167
2022-12-06
用途: 工場内の床に
しみず工業有限会社

油 水兼用なのでとても重宝しています。床を汚さずにすむので掃除が楽です。
作業をする所はどうしてもボロボロになりやすいですが、靴裏に油が着かないので
汚れを広げる心配がありません。唯一の欠点は生地が靴裏に付着してしまう事ですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする