油吸収シート 油専用(DPタイプ)

油吸収シート 油専用(DPタイプ) - TRUSCO油吸収シート 油専用(DPタイプ) - TRUSCO

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。

用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。吸収量(油)48L/巻幅(mm)400長さ(m)30厚さ(mm)3質量(kg)5.5トラスコ品番409-7548材質ポリプロピレン(PP)タイプロールタイプ対応オイル内容量1箱(1巻)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48936115TASD-403
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする