TRUSCO
T-205SS、T-205T専用ヤスリ
仕様
ハードクロムメッキ+チタンコーティング
高周波焼入加工
用途
刃を研ぐなど
全長(mm)
66
トラスコ品番
402-6799
材質
砥面基材:機械構造用炭素鋼、砥粒:CBN
質量(g)
11
使用目的
研ぐ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48936544
TTF
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください