曜日別特売

溶接用かぶり面(液晶式)

溶接用かぶり面(液晶式) - TRUSCO溶接用かぶり面(液晶式) - TRUSCO
(3件のレビュー)

高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。
可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。
1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。
手棒溶接からTIG溶接まで対応します。
溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。
透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。

タイプ
遮光スピード
1/25000!
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。種類自動溶接遮光面付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000内容量1個
注意
※ヘルメット取付金具(TSM-HT)は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
電池
視界範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48931181TSM20S415-0929490交換不可98×44
27,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
48931215TSM25S4415-0937565交換可97×62
52,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48931181
2022-01-13
用途: 建設機械アタッチメントの肉盛り溶接作業時
株式会社リペアフィールドサービス業

以前使用していた物より、液晶面の反応も良く、使いやすいです。

対象商品 : 48931181
2017-02-09
用途: 溶接用
建設業・工事業

趣味の溶接に使っています。以前に使っていた、かぶり面はスイス製でかなり高価なものでした。仕組みは殆ど変わりませんがヘッドバンドが上手く締まるので使いやすいです。

対象商品 : 48931181
2014-12-05
用途: 溶接

やや満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする