TRUSCO
ミドルローラー仕上げ用
きめ細かい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適です。
毛丈(mm)
5
トラスコ品番
402-7302
サイズ
ミドル
質量(g)
45
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
7
ローラーサイズ(mm)
175
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ◎、塩化ビニール ◎
主な用途
仕上げ用
ローラーサイズ(inch)
7
適合ハンドル
TRF-7M
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48930752
TPR-5M-7
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください