TRUSCO
園芸ハサミ(チタンコーティング刃)
軽い力で切断できるエルゴノミックデザインです。丈夫で疲れにくいエラストマー+グラスファイバーハンドルを採用しています。
仕様
ハードクロムメッキ+チタンコーティング
高周波焼入加工
用途
園芸
全長(mm)
250
刃長(mm)
56
切断能力(mm)
16
トラスコ品番
402-6748
材質
刃部:高炭素刃物鋼
質量(g)
220
使用目的
園芸
材質(刃)
高炭素刃物鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48936535
T-205T
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください