刈払機用チップソー 一般草刈り用

刈払機用チップソー 一般草刈り用 - TRUSCO刈払機用チップソー 一般草刈り用 - TRUSCO

一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。

用途一般草刈り用。刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000JIS規格JIS B 9212内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48936571TK-HG230N230
3,590
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48936587TK-HG255N255
3,590
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする