TRUSCO
かぶりプラットスリッパブラウン
お手入れ簡単、水拭きOK。歩きやすく、丈夫な人気商品です。抗菌加工を施しています。お手入れ簡単、水拭きOK。歩きやすく、丈夫な人気商品です。抗菌加工を施しています。
色
ブラウン
サイズ
フリー
トラスコ品番
405-5314
材質
表材:アニリンレザー、裏底:共底(アニリンレザー)
質量(g)
235
タイプ
かぶりタイプ
機能
抗菌加工
内寸(cm)
26
外寸(cm)
26.5
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48933175
V-2002BR
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください