TRUSCO
ホーク 木柄 4本爪
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。柄は手の馴染む木柄タイプです。
用途
干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。
全長(mm)
1135
爪数
4本
先幅(mm)
240
爪長さ(mm)
360
質量(kg)
1.7
トラスコ品番
402-6063
材質
爪:スチール、柄:木
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。柄にヒビ等の損傷がないか点検し安全を確かめてお使い下さい。異常がある場合は使用使用しないで下さい。使用後は子供の手の届かない安全な場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48936562
THM
¥
6,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください