TRUSCO
クリンプナット(アルミ・薄頭)
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途
自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質
アルミ(A5056)
形状
薄頭
フランジ厚(mm)
0.5
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
下穴径(Φmm)
カシメ板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48918536
TBNF-10M25A-C
1箱(500個)
409-7203
16
1.15
13.1
1.0~2.5
¥
44,280
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
48918545
TBNF-10M40A-C
1箱(500個)
409-7211
17.5
1.25
13.1
2.5~4.0
¥
45,790
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918554
TBNF-4M15A-C
1箱(1000個)
409-7106
10
0.48
6.1
0.5~1.5
¥
32,890
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
48918563
TBNF-4M25A-C
1箱(1000個)
409-7114
11
0.50
6.1
1.5~2.5
¥
32,890
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
48918572
TBNF-4M35A-C
1箱(1000個)
409-7122
12
0.52
6.1
2.5~3.5
¥
34,410
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918581
TBNF-5M15A-C
1箱(1000個)
409-7131
11
0.59
7.1
0.5~1.5
¥
38,590
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918597
TBNF-5M25A-C
1箱(1000個)
409-7149
12
0.63
7.1
1.5~2.5
¥
38,590
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
48918606
TBNF-5M35A-C
1箱(1000個)
409-7157
13
0.67
7.1
2.5~3.5
¥
41,120
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918615
TBNF-6M25A-C
1箱(1000個)
409-7165
14
1.18
9.1
1.0~2.5
¥
51,860
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918624
TBNF-6M40A-C
1箱(1000個)
409-7173
15.5
1.27
9.1
2.5~4.0
¥
53,130
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
48918633
TBNF-8M25A-C
1箱(500個)
409-7181
15.5
0.90
11.1
1.0~2.5
¥
31,370
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918642
TBNF-8M40A-C
1箱(500個)
409-7190
17
0.95
11.1
2.5~4.0
¥
32,520
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください