TRUSCO
クリンプナット(アルミ・平頭)
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途
自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質
アルミ(A5056)
形状
平頭
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
下穴径(Φmm)
カシメ板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48918414
TBN-10M25A-C
1箱(500個)
409-7408
17
1.33
13.1
1.0~2.5
¥
39,850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
48918423
TBN-10M40A-C
1箱(500個)
409-7416
18.5
1.40
13.1
2.5~4.0
¥
40,480
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918432
TBN-4M15A-C
1箱(1000個)
409-7301
10.3
0.60
6.1
0.5~1.5
¥
32,130
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918441
TBN-4M25A-C
1箱(1000個)
409-7319
11.3
0.62
6.1
1.5~2.5
¥
32,130
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918457
TBN-4M35A-C
1箱(1000個)
409-7327
12.3
0.64
6.1
2.5~3.5
¥
33,530
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918466
TBN-5M15A-C
1箱(1000個)
409-7335
11.5
0.76
7.1
0.5~1.5
¥
34,410
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918475
TBN-5M25A-C
1箱(1000個)
409-7343
12.5
0.77
7.1
1.5~2.5
¥
34,410
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918484
TBN-5M35A-C
1箱(1000個)
409-7351
13.5
0.78
7.1
2.5~3.5
¥
36,060
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
48918493
TBN-6M25A-C
1箱(1000個)
409-7360
15
1.48
9.1
1.0~2.5
¥
48,070
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
48918502
TBN-6M40A-C
1箱(1000個)
409-7378
16.5
1.50
9.1
2.5~4.0
¥
49,080
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918511
TBN-8M25A-C
1箱(500個)
409-7386
16.5
1.10
11.1
1.0~2.5
¥
28,840
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
48918527
TBN-8M40A-C
1箱(500個)
409-7394
18
1.15
11.1
2.5~4.0
¥
29,350
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください