TRUSCO
アース付投光器 200W
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途
室内、屋外での工事および一般投光照明。
仕様
ポッキンプラグ:防雨型(アース付)
トラスコ品番
424-9852
長さ(mm)
250
質量(kg)
1.31
電源(V)
110
外径(Φmm)
150
最大口開き(mm)
65
電線仕様
VCT0.75mm
2
×3芯
電源タイプ
電源コード式
替球
レフランプシリーズ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
芯数
コード長さ(m)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48931382
RT-205EP
1800
200
レフ球
3
5
室内、屋外
¥
8,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください