TRUSCO
パイク溶接保護具 袖付前掛け
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途
溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
職業別シーン
溶接工
材質
アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
種別
前掛け
厚さ(mm)
1.6
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48931276
PYR-SMK-L
402-7035
1040
¥
65,370
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48931285
PYR-SMK-LL
402-7043
1250
¥
76,610
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください