TRUSCO
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途
石こうボード用。
適合ビス頭径(mm)
3.5
頭部径(Φmm)
12
長さ(mm)
25
トラスコ品番
424-3633
材質
プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)
質量(g)
22.4
最大引張荷重(kN)
0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
内容量
1箱(10本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm
2
時の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48918362
BTP-3.5X25BT
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください