曜日別特売

溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし

溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし - TRUSCO溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし - TRUSCO溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし - TRUSCO

溶接遮光フェンス用の替シートです。

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフィルム質量(kg)4.50内容量1枚
注意
※この商品は原反カット品になりますので、画像と異なり端処理やハトメはございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48931346A-3-25-Bブルー
29,820
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48931355A-3-25-DGダークグリーン
29,820
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
48931364A-3-25-GNグリーン
29,820
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
48931373A-3-25Yイエロー
29,820
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする