曜日別特売

充電式小型LEDサーチライト

充電式小型LEDサーチライト - TRUSCO充電式小型LEDサーチライト - TRUSCO充電式小型LEDサーチライト - TRUSCO充電式小型LEDサーチライト - TRUSCO充電式小型LEDサーチライト - TRUSCO充電式小型LEDサーチライト - TRUSCO充電式小型LEDサーチライト - TRUSCO充電式小型LEDサーチライト - TRUSCO
(2件のレビュー)

小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。

電源ニッケル水素電池(日本製・付属)全長(mm)159付属品ストラップ材質(本体)ABS樹脂質量(g)140外径(Φmm)45全光束(Lm)50充電時間(時間)約4光束(Lm)50点灯時間約2時間電球の種類LED内容量1個
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48931547CSL-W408-7054ホワイト
6,100
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
21602159CSL-P408-7046ピンク
6,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48931531CSL-P408-7046ピンク
6,100
取扱い終了
代替品有
48931513CSL-B408-7020ブルー
6,100
取扱い終了
48931522CSL-BK408-7038ブラック
6,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48931531CSL-P21602159CSL-PCSL-P 充電式小型LEDサーチライト TRUSCO 21602159充電式小型LEDサーチライトTRUSCO1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48931547
2019-11-09
用途: 夜間の散歩の照明
その他業種

細身なので握りやすく、照度も大変明るく遠くまで照らせるので、夜間の散歩に便利です。

対象商品 : 48931547
2016-06-07
用途: 看護師の夜間見廻り及び緊急時
医療・福祉・介護関連業

乾電池式ではなくコンセントに差しっ放しなので、電池切れや充電不足もないので「いざ」という時に役立つと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする