曜日別特売

チューブパックル

チューブパックル - TRUSCOチューブパックル - TRUSCO
(1件のレビュー)

ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。

全長(mm)68全高(mm)35質量(g/パック)30トラスコ品番423-9458材質ポリプロピレン質量(g)30耐熱温度(℃)80℃耐冷温度(℃)-20危険物の類別非危険物内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48919001TCP-L-5
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48919001
2019-02-25
用途: 食品チューブの絞り
建設業・工事業

まずサイズがやや小さめで、チューブに装着した際にキツ目です。
形状もやや考えすぎと思え、もっとシンプルな形状で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする