エッジクッションテープ コーナー用

エッジクッションテープ コーナー用 - TRUSCOエッジクッションテープ コーナー用 - TRUSCOエッジクッションテープ コーナー用 - TRUSCOエッジクッションテープ コーナー用 - TRUSCOエッジクッションテープ コーナー用 - TRUSCOエッジクッションテープ コーナー用 - TRUSCO

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。はがした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性に優れているので貼り直しが可能です。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。

用途作業台や、事務机などの角に。材質基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:ウレタン系厚さ(mm)2幅(mm)50質量(g)10長さ(m)0.13取付け方法貼付タイプ内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48934961TECC-50Bブルー
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
48934977TECC-50GNグリーン
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
48934986TECC-50Rレッド
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
48934995TECC-50Yイエロー
360
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする