TRUSCO
プラバーウェイト 白
(2件のレビュー)
プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。
用途
プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
間口(mm)
452
トラスコ品番
409-9958
質量(kg)
(満水時)1.05
高さ(mm)
85
質量(g)
125
奥行(mm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48935302
TPBW-W
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください