曜日別特売

チューブカッターGFC-325N用替刃

チューブカッターGFC-325N用替刃 - TRUSCOチューブカッターGFC-325N用替刃 - TRUSCO
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
肉厚(mm)
材質
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48927505GFC-325NC(銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管)3軸受鋼(SUJ2)クロムメッキ12
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
48927514GFC-325NT(銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管)3、(薄肉ステンレス鋼管)1ハイス鋼(SKH51)チタンコーティング9
3,080
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする