ケーブルクリップ

ケーブルクリップ - TRUSCOケーブルクリップ - TRUSCOケーブルクリップ - TRUSCOケーブルクリップ - TRUSCOケーブルクリップ - TRUSCOケーブルクリップ - TRUSCOケーブルクリップ - TRUSCOケーブルクリップ - TRUSCO
(11件のレビュー)

壁などにねじで配線を固定します。

使用ねじM4材質ナイロン66内容量1袋(100個)
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918886TCC03.19.684.82.4
670
579
637(税込)
当日出荷
48918895TCC0.559.69.24.82.4
750
649
714(税込)
当日出荷
48918904TCC16.3510104.62.8
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
48918913TCC1.57.910124.63
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
48918922TCC29.51212.54.63
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
48918931TCC312.71215.253
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48918947TCC415.81218.24.63
1,770
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48918956TCC519.411.7818.24.63
1,840
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48918965TCC625.412224.63.6
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48918974TCC6.527.512244.63.6
3,120
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918983TCC731.81226.24.63.6
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918992TCC936.712304.63.6
3,680
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: コスパが最高
農・林・水産業

普通に使い勝手も良いし、まとまった数量が安くて購入できうまく使用できたと思います。

対象商品 : 48918956
2021-08-21
用途: バイクの配線固定
製造業

バイクの配線をコルゲートチューブで保護すると、外径が大きくなり、納車時のクリープでは固定できなくなり、サイズの大きいクリップを購入しました。ホームセンターで売られているクリップでは固定穴まで大きくなりM4サイズのネジで止めれないため、こちらの製品を購入しました。チューブを固定でき満足しています。

対象商品 : 48918956
2020-07-19
用途: 屋外のケーブル固定

安価で簡単に使えて便利だが、直射日光の当たる屋外での耐久性は不安

対象商品 : 48918922
2020-01-28
用途: 実習装置作成用
横河ソリューションサービス株式会社

ケーブルを無理な力で引っ張られないよう取り付け。便利です。

対象商品 : 48918886
2019-03-16
用途: アミューズゲーム機の配線
株式会社プロテック

サイズも豊富で 使いやすい商品です価格もてごろで購入しやすい商品です

対象商品 : 48918895
2020-07-11
用途: 電線の固定

コード等の固定に使っている。特記事項は無く普通である。

対象商品 : 48918895
2018-05-19
用途: 電線固定に使用
その他業種

この種の電線固定クランプ類はいろいろ商品があるが、当該商品は融通がつきビニール製なので少々の変形は吸収でき便利である。

対象商品 : 48918947
2018-09-16
用途: 配線の束ねる
その他業種

100個単位で買いました。小ロット(20個など)で十分でしたが見つかりませんでした。余りはどうすればいいか…。

2が参考にしています
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
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする