αコンクリートフロアクリーナー 18L

αコンクリートフロアクリーナー 18L - TRUSCOαコンクリートフロアクリーナー 18L - TRUSCOαコンクリートフロアクリーナー 18L - TRUSCOαコンクリートフロアクリーナー 18L - TRUSCOαコンクリートフロアクリーナー 18L - TRUSCOαコンクリートフロアクリーナー 18L - TRUSCO
(2件のレビュー)

床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。

用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用内容量1個(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48936002ALP-CC18
7,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48936002
2016-05-19
用途: 機械室の床の洗浄作業
サービス業

洗剤の色がピンクにまず驚きました!ポリッシャー洗浄しましたが、泡立ちもせず、汚れ落ちはなかなかのものです。今後も使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48936002
2015-05-17
用途: 整備工場の清掃

整備工場の床みがきに使用しています。
安価の割りには汚れは落ちます。
今後も購入すると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする