TRUSCO
バルブ開閉表示板取付金具 二重リング
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途
バルブ表示板の取り付けに。
材質
ステンレス
トラスコ品番
415-6013
質量(g)
7
内径(Φmm)
15
線径(Φmm)
1.0
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48930271
T860-20
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください