TRUSCO
バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途
バルブ表示板の取り付けに。
取付方式
札
材質
ステンレス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
外径×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48930192
T860-01
1組(5本)
415-5947
16
0.7×200
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
48930201
T860-02
1組
415-5955
18
0.7×400
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください