TRUSCO
バルブ開閉表示板取付金具 取付金具S管
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途
バルブ表示板の取り付けに。
材質
鉄製
トラスコ品番
415-5939
質量(g)
21
内径(Φmm)
11.8、6
線径(Φmm)
2.3
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48930262
T860-16
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください