TRUSCO
バルブ開閉表示板取付金具 丸リング
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途
バルブ表示板の取り付けに。
材質
鉄製、ユニクロメッキ
トラスコ品番
415-6056
質量(g)
10
内径(Φmm)
13
線径(Φmm)
1.8
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48930314
T860-28
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください