曜日別特売

PU厚手手袋エンボス加工

PU厚手手袋エンボス加工 - TRUSCOPU厚手手袋エンボス加工 - TRUSCOPU厚手手袋エンボス加工 - TRUSCOPU厚手手袋エンボス加工 - TRUSCOPU厚手手袋エンボス加工 - TRUSCOPU厚手手袋エンボス加工 - TRUSCOPU厚手手袋エンボス加工 - TRUSCO

革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。

用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5質量(g)45内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48932213TPUG-BSS21.08.018.5掌部:ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)、手甲部:ポリエステルブラック柔軟性・通気性・透湿性・耐久性マジック式1
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48932222TPUG-GSS21.08.018.5掌部:ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)、手甲部:ポリエステルグレー柔軟性・通気性・透湿性・耐久性マジック式1
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
48932231TPUG-YSS21.08.018.5掌部:ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)、手甲部:ポリエステルイエロー柔軟性・通気性・透湿性・耐久性マジック式1
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする