ナカバヤシ
工事用アルバム 4ッ切
(1件のレビュー)
工事写真の分類整理、提出用に最適です。
用途
工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。
質量(g)
660
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
グリーン購入法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48834721
FPH-71-G
四ツ切判方眼入フリー台紙
緑
適合
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
48834737
FPH-71-W
四ツ切・白フリー台紙
白
-
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください