曜日別特売

1穴パンチ

1穴パンチ - ナカバヤシ
(11件のレビュー)

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。

穴数1トラスコ品番398-6446マットブルー質量(g)115穴径(Φmm)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×97×35(ハンドルロック時)穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48835035PN-001-MB
470
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48835035
2023-08-30
用途: オートバイ整備時、紙のガスケットにボルトを通す穴を開ける
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイの紙のガスケット(汎用品)は少し厚さがありますが、問題なくきれいに開きます。穴を開けたい位置をマーキングしておけば、下側から覗いてピッタリの位置に開けられるのでとても便利です。メーカー品なので、品質は問題ないのに、何だかとても安いです。接着剤が混ぜてある特殊な紙なので、数をこなすと刃がなまる可能性もありますが、今のところ問題なく、万が一耐久性がなくても、このお値段です。新品を買えばいいのです。

1が参考にしています
対象商品 : 48835035
2021-09-20
用途: ラミネートフィルム角に1穴ずつ空ける時に
瀬川時計眼鏡店サービス業

1穴空けるのに2穴パンチ用を使用してましたが、この度1穴パンチにしてほぼ狙い通り空ける事が出来ました。

対象商品 : 48835035
2021-10-19
用途: ファイルの整理
建設業・工事業

サンプル等のファイリングに使っています。しっかりしているので問題なく使えています。

対象商品 : 48835035
2021-03-21
用途: ネジ穴開け

エンジンガスケットへ穴開けポンチをハンマーで叩くより片手でプチっと重宝してます。

対象商品 : 48835035
2017-09-23
用途: 造形活動
医療・福祉・介護関連業

軽くて、牛乳パックのような厚紙も簡単に軽い力で穴があけられる。リサイクル工作に最適

1が参考にしています
対象商品 : 48835035
2023-10-26
用途: サンドペーパーの穴あけに
サービス業

マキタのサンダー用に。穴なしのサンドペーパーを穴あけするため購入。マキタ専用の穴あけ器は、汎用性がない上、ペーパーの破れ防止にサンドペーパー裏に養生テープ補強すると使えないと思い、1つ穴パンチなら思い通りの位置に穴あけできるので便利。
ただ、マキタの専用穴は10mm丸なので、6mmでは小さい。
また、差し込みできる奥行きもあと少しだけ広くしてほしい。
モノタロウブランドで、サンドペーパーの穴あけ器作ってくれたら絶対買うから作って欲しいです。需要はあるのに供給がないから売れると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 48835035
2020-11-21
用途: 袋に空気抜きやフック用の穴を空ける
その他業種

袋に空気抜きやフック用の穴を空けるのに、今までは普通の2穴を使っていたのですが、取り回し的に使いづらいので、1穴パンチを購入してみました。
うーん・・・大して違わないかも。
でも、うっかり間違って2つ穴を空けてしまうミスは無くなりますね。
この「パンチ」元々、書類を綴るために穴を空けるものなので仕方がないのかもしれませんが、懐が狭すぎるんですよね。
もっと奥行きがあるものが欲しいんですが、見当たらないのですよ。
モノタロウブランドで作ってくれないかしら?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 48835035
2015-04-24
用途: 一般的な2穴パンチと穴間隔が異なる書類等、例えば振替伝票綴りに仕切りや特記伝票を自作して追加するときに自由位置に穴を開ける。
有限会社紙之友社

閉じた状態でロックでき、そのロックの解除が簡単なのが良い。
改善要望としては、開く穴の中心位置が左右および前方からわかるようにガイドラインのような目印があると助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする