ペントレイ固定式

ペントレイ固定式 - 日学ペントレイ固定式 - 日学ペントレイ固定式 - 日学ペントレイ固定式 - 日学

両面テープで貼り付ける簡易トレイです。

付属品イレーザー小1個、マーカーペン(黒・赤各1本)材質本体:PVC高さ(mm)12.5奥行(mm)33内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48871864TR-15412-1708440100
4,000
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
48871873TR-20412-1716588150
4,130
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
48871882TR-30412-1724884200
4,300
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする