日学
ペーパークリップ
マグネットで脱着可能なペーパークリップです。
トラスコ品番
412-1694
材質
本体:アルミ押し出し、裏面:マグネット付
幅(mm)
884
高さ(mm)
32
質量(g)
500
奥行(mm)
16.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48871855
PC-30
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください