曜日別特売

マンテルチェーン

マンテルチェーン - ニッサチェインマンテルチェーン - ニッサチェインマンテルチェーン - ニッサチェインマンテルチェーン - ニッサチェインマンテルチェーン - ニッサチェインマンテルチェーン - ニッサチェインマンテルチェーン - ニッサチェインマンテルチェーン - ニッサチェイン

リンクを90°ひねったタイプです。

全長(m)30内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(kg)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48997234BM126真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス405-66554.682.60.78
33,900
33,880
37,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48997243BM20真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス405-66632.6420.49
23,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
48997252SM123ステンレス(SUS304)405-70153.32.30.78
22,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
48997261SM126ステンレス(SUS304)405-70234.082.60.98
26,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする