ニッサチェイン
リンクチェイン
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途
連結部品・吊り下げ用
材質
ステンレス(SUS304)
全長(m)
30
表面処理
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内長P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48997304
SL16
405-6981
1.2
1.6
0.03
16.8
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
48997313
SL20S
405-6990
1.92
2
0.07
20.3
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
48997322
SL212
405-7007
0.78
1.2
0.05
7.7
¥
7,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください