真鍮ビクターチェーン

真鍮ビクターチェーン - ニッサチェイン真鍮ビクターチェーン - ニッサチェイン真鍮ビクターチェーン - ニッサチェイン真鍮ビクターチェーン - ニッサチェイン

JIS規格の船舶用鎖ひもです。材質は真鍮製で表面は酸洗い処理をしています。

用途多湿の環境や戸外での使用に適しており、塩分にも強くさびにくいです。船舶用部品として材質真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス全長(m)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内長P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48997277BV16405-66711.81.60.2922.8
13,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
48997286BV20405-66802.6420.5828
18,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48997295BV26405-66984.682.60.7836.8
29,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする