曜日別特売

無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M

無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M - NS(日進工具)無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M - NS(日進工具)無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M - NS(日進工具)無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M - NS(日進工具)無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M - NS(日進工具)無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M - NS(日進工具)無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M - NS(日進工具)無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M - NS(日進工具)
刃数2材質超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48991467MSE230M 0.1X0.15-0.15454
8,600
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
48991476MSE230M 0.2X0.4-0.4454
5,800
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
48991485MSE230M 0.3X0.6-0.6454
5,100
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
48991494MSE230M 0.4X0.8-0.8454
5,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
48991503MSE230M 0.5X1.25-1.25454
3,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48991512MSE230M 0.8X2-2454
3,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48991521MSE230M 1.5X4-4454
3,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
48991537MSE230M 1X2.5-2.5454
3,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
48991546MSE230M 2.5X7-7454
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
48991555MSE230M 2X5-5454
3,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48991573MSE230M 4X10-10506
4,200
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
48991582MSE230M 5X13-13556
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48991591MSE230M 6X15-15556
4,700
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
48991564MSE230M 3X838506
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする