曜日別特売

無限コートマイクロドリル NSMD-MS

無限コートマイクロドリル NSMD-MS - NS(日進工具)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
溝長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48992955NSMD-MS-0.015'X0.090.0150.09427-2161
52,300
29,880
32,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
48992964NSMD-MS-0.01X0.060.010.06427-2170
52,300
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48992973NSMD-MS-0.025X0.150.0250.15427-2188
34,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
48992982NSMD-MS-0.02X0.120.020.12427-2196
34,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
48992991NSMD-MS-0.035X0.240.0350.24427-2200
26,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
48993007NSMD-MS-0.03X0.180.030.18427-2218
26,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
48993016NSMD-MS-0.045X0.30.0450.3427-2226
20,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
48993025NSMD-MS-0.04X0.240.040.24427-2234
20,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
48993034NSMD-MS-0.05X0.30.050.3427-2242
13,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする