NS(日進工具)
高硬度用ロングネックスクエアエンドミル MHRH230
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48976015
MHRH230 0.2X2.5
2.5
0.15
45
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
48976024
MHRH230 0.2X3
3
0.15
45
¥
11,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
48976033
MHRH230 0.4X10
10
0.3
45
¥
11,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
48976042
MHRH230 0.4X5
5
0.3
45
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48976051
MHRH230 0.4X6
6
0.3
45
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976067
MHRH230 0.4X8
8
0.3
45
¥
10,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
48976076
MHRH230 0.5X10
10
0.4
45
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
48976085
MHRH230 0.5X3.5
3.5
0.4
45
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
48976094
MHRH230 0.5X4.5
4.5
0.4
45
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
48976103
MHRH230 0.5X6
6
0.4
45
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48976112
MHRH230 0.5X7
7
0.4
45
¥
5,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
48976121
MHRH230 0.5X8
8
0.4
50
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
48976137
MHRH230 0.5X9
9
0.4
50
¥
5,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
48976146
MHRH230 0.7X10
10
0.55
45
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
48976155
MHRH230 0.7X2
2
0.55
45
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976164
MHRH230 0.7X4
4
0.55
45
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
48976173
MHRH230 0.7X6
6
0.55
45
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
48976182
MHRH230 0.7X8
8
0.55
45
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48976191
MHRH230 0.8X10
10
0.65
50
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
48976207
MHRH230 0.8X12
12
0.65
50
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48976216
MHRH230 0.8X3
3
0.65
45
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48976225
MHRH230 0.8X5
5
0.65
45
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48976234
MHRH230 1.2X16
16
1
60
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
48976243
MHRH230 1.4X12
12
1.1
50
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
48976252
MHRH230 1.4X6
6
1.1
50
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
48976261
MHRH230 1.5X18
18
1.2
60
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976277
MHRH230 1.5X20
20
1.2
60
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48976286
MHRH230 1.5X25
25
1.2
70
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976295
MHRH230 1.5X30
30
1.2
70
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
48976304
MHRH230 1.5X35
35
1.2
80
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
48976313
MHRH230 1.6X6
6
1.3
50
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
48976322
MHRH230 1.6X8
8
1.3
50
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
48976331
MHRH230 1X12
12
0.8
50
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976347
MHRH230 1X14
14
0.8
50
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48976356
MHRH230 1X16
16
0.8
60
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
48976365
MHRH230 1X18
18
0.8
60
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
48976374
MHRH230 1X2
2
0.8
50
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976383
MHRH230 1X20
20
0.8
60
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
48976392
MHRH230 1X22
22
0.8
60
¥
6,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
48976401
MHRH230 1X5
5
0.8
50
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
48976417
MHRH230 1X7
7
0.8
50
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
48976426
MHRH230 1X9
9
0.8
50
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48976435
MHRH230 2.5X30
30
2
70
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
48976444
MHRH230 2.5X40
40
2
90
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
48976453
MHRH230 2.5X50
50
2
100
¥
7,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
48976462
MHRH230 2X25
25
1.6
70
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
48976471
MHRH230 2X30
30
1.6
70
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976487
MHRH230 2X35
35
1.6
80
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
48976496
MHRH230 2X4
4
1.6
50
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48976505
MHRH230 2X40
40
1.6
90
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ