高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230

高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 - NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 - NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 - NS(日進工具)
材質超微粒子超硬刃数2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
169件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48987005MRBH230-R0.05X0.2D40.20.07445
12,300
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987014MRBH230-R0.05X0.3D40.30.07445
10,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987023MRBH230-R0.05X0.5D40.50.07445
11,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987163MRBH230-R0.1X0.5D40.50.15445
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
48987172MRBH230-R0.1X0.75D40.750.15445
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987181MRBH230-R0.1X1.25D41.250.15445
8,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987197MRBH230-R0.1X1.5D41.50.15445
8,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987206MRBH230-R0.1X1.75D41.750.15445
9,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987215MRBH230-R0.1X1D410.15445
7,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987224MRBH230-R0.1X2.5D42.50.15445
10,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987233MRBH230-R0.1X2D420.15445
9,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987242MRBH230-R0.1X3D430.15445
10,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987032MRBH230 R0.15X0.50.50.2445
7,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987057MRBH230 R0.15X0.750.750.2445
7,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987041MRBH230-R0.15X0.6D40.60.2445
7,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987066MRBH230-R0.15X1.25D41.250.2445
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987075MRBH230-R0.15X1.5D41.50.2445
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987084MRBH230-R0.15X1.75D41.750.2445
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987093MRBH230-R0.15X1D410.2445
7,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987102MRBH230-R0.15X2.25D42.250.2445
8,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987111MRBH230-R0.15X2.5D42.50.2445
8,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987127MRBH230-R0.15X2D420.2445
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987136MRBH230-R0.15X3.5D43.50.2445
8,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987145MRBH230-R0.15X3D430.2445
8,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
48987154MRBH230-R0.15X4D440.2445
8,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987373MRBH230 R0.2X0.50.50.3445
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987382MRBH230-R0.2X0.8D40.80.3445
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987391MRBH230-R0.2X1.5D41.50.3445
5,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987407MRBH230-R0.2X1D410.3445
5,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48987416MRBH230-R0.2X2.5D42.50.3445
5,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
48987425MRBH230-R0.2X2D420.3445
5,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
48987434MRBH230-R0.2X3.5D43.50.3445
6,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987443MRBH230-R0.2X3D430.3445
5,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
48987452MRBH230-R0.2X4.5D44.50.3445
6,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987461MRBH230-R0.2X4D440.3445
6,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987477MRBH230-R0.2X5D450.3445
6,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987251MRBH230-R0.25X1.5D41.50.35445
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987267MRBH230-R0.25X1D410.35445
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987276MRBH230-R0.25X2.5D42.50.35445
5,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48987285MRBH230-R0.25X2D420.35445
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987294MRBH230-R0.25X3.5D43.50.35445
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987303MRBH230-R0.25X3D430.35445
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987312MRBH230-R0.25X4.5D44.50.35445
5,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987321MRBH230-R0.25X4D440.35445
5,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48987337MRBH230-R0.25X5.5D45.50.35445
5,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987346MRBH230-R0.25X5D450.35445
5,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
48987355MRBH230-R0.25X6D460.35445
5,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
48987364MRBH230-R0.25X8D480.35445
6,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
48987574MRBH230 R0.3X2 (D4)20.45445
4,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
48987592MRBH230 R0.3X3 (D4)30.45445
4,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする